2K metyylimetakrylaatti rakenneliima MAK 38
2K-rakenneliima, MAK 38
2K RAKENNELIIMA MAK 38 250ML
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/621718240.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281924.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281922.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/622159468.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarttuu eri materiaaleihin
Erilaisten pintojen liimaamiseen
Monet metallipinnat eivät vaadi tartuntapohjustetta
Metallit voidaan liimata nopeasti, koska esikäsittelyä ei vaadita.
Erittäin luja
Erinomainen materiaalin väsymisen ja iskujen kesto.
Erinomainen aineiden kesto
Kestää vettä, kosteutta, bensiiniä, dieselpolttoainetta ja moottoriöljyä.
Hyvä lämpövakaus
- Pitkäkestoinen ja luja kiinnitys erilaisissa käyttökohteissa +125 °C:n lämpötilaan saakka
- Lämmönkestävyys lyhytaikaisesti jopa 230 °C, sopii jauhemaalaukseen
Tiivistää enintään 15 mm:n raot
Ei sisällä silikonia eikä liuottimia
ISEGA:
Voidaan käyttää elintarvikealalla, esimerkiksi muovista tai metallista valmistettujen osien liimaamiseen alueilla, joissa käsitellään ja säilytetään elintarvikkeita. Liimaamalla valmistetut osat voivat olla liiman osalta suorassa kosketuksessa elintarvikkeisiin, kunhan liima on kovettunut riittävästi. Lupatodistuksen numero: 46630 U18
- Ei sovi pysyvään käyttöön kosketuksissa väkevien hapojen ja emäksien eikä syövyttävien orgaanisten liuosten kuten tolueenin, ketonien ja esterien kanssa.
- PMMA-muovia saa liimata vain, kun muovi on jännityksetöntä, muuten pinta voi halkeilla.
- Suojaa pakkaselta.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/24850189.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/24850190.jpg)
ISEGA:
Voidaan käyttää elintarvikealalla, esimerkiksi muovista tai metallista valmistettujen osien liimaamiseen alueilla, joissa käsitellään ja säilytetään elintarvikkeita. Liimaamalla valmistetut osat voivat olla liiman osalta suorassa kosketuksessa elintarvikkeisiin, kunhan liima on kovettunut riittävästi. Lupatodistuksen numero: 46630 U18
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tätä liimaa suositellaan erityisesti kohteisiin, jotka altistuvat suurelle dynaamiselle tai lämpö- ja ilmastokuormitukselle. Joustavuuden ansiosta sitä voidaan käyttää myös lämpölaajenemiskertoimeltaan erilaisten materiaalien kiinnittämiseen. Ihanteellisia käyttökohteita ovat autoalan komponentit, sähkökomponentit, kodinkoneet, metalliosien valmistaminen, muovisäiliöt, muovien ja komposiittien valmistus, kyltit ja näytteillepanot, lämpömuovatut kotelot, lääketeollisuuden sekä elintarviketeollisuuden käyttökohteet ISEGA-sertifioinnin mukaisesti; kovetettuna liitettyä osaa on turvallista käyttää välittömässä kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa.
Pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja rasvattomia. Kiinnitä staattinen sekoitusputki avattuun massapatruunaan aseta patruuna vastaavaan patruunapuristimeen.
Purista sekoitetusta liimasta 2 cm:ä pois hävitettäväksi.
Levitä riittävästi liimaa kiinnitettäville pinnoille. Varmista, että rako on vähintään 1mm, kun osat myöhemmin puristetaan. Puristusaika on noin 10 minuuttia.
Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Sisältö/tilavuus | 250 ml |
Tuotepakkaus | Kaksoispatruuna |
Kemiallinen perusta | Metyylimetakrylaatti |
Väri | Musta |
Tiheys/edellytykset | 0,96 g/cm³ / 24 °C lämpötilassa |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 20 – 25 °C |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 120 °C |
Vetolujuus vähint. | 22 N/mm² |
Vetoleikkauslujuus vähint. | 24 N/mm² |
Murtovenymä vähint. | 100 % |
Tilavuusmuutos enint. | 0.3 % |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 12 Kuukautta / viileä ja pakkaseton säilytystila |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Liuotin - vapaa | Kyllä |
PVC - vapaa | Kyllä |
VOC - vapaa | Kyllä |
Isosyanaatti - vapaa | Kyllä |
UV-säteilyn kestävyys | Hyvä |
Käyttöaika vähint./enint. | 15-25 min |
Veto- ja leikkauslujuusarvot standardin DIN EN 1465 mukaan | |
Materiaali | Tyypilliset veto- ja leikkauslujuusarvot |
Teräs/ruostumaton | 22 N/mm2 |
Alumiini/alumiini | 20 N/mm2 |
ABS/ABS | 9 N/mm2 |
FRP/FRP | 13 N/mm2 |
Alumiini/ABS | 14 N/mm2 |
Muovipintojen veto- ja leikkauslujuusarvot ovat alhaisemmat heikomman pinnanlaadun takia. Toisin sanoen pinta rikkoutuu ennen liimasidosta. |
Väliaineiden kestävyys | ||
Materiaali | Keskisuuri [1 kk] | Veto- ja leikkauslujuusarvot |
Teräs/ruostumaton | Etikkahappo, 10 % | 21,5 N/mm² |
Ksyleeni | 21,7 N/mm² | |
Bensiini | 21,9 N/mm² | |
Voiteluöljy, HD30 | 22,3 N/mm² | |
Alumiini/alumiini | Parafiini | 20,3 N/mm² |
Vesi, 90 °C | 20,7 N/mm² | |
Vesi, 23 °C | 21,4 N/mm² |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!