Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

2K-patruunapuristin, WIT, paineilmatoiminen

Paineilmatoiminen patruunapuristin, pistoolimalli
PAINEILMA PATRUUNAPURISTIN 420 ML WIT

Tuotenro 0891004420

EAN 4046777919837

-
2K-patruunapuristin, WIT, paineilmatoiminen

Tuotenro 0891004420
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
Paineilmatoiminen malli
  • Tehokasta ja nopeaa työskentelyä

  • Vähemmän käyttäjärasitusta

  • Suuttimen puristusnopeuden säätömekanismilla
Huomautus

Paineilmatoimiset patruunapuristimet toimitetaan ilman pikaliitinadapteria. Liitäntäkierre (ulkokierre) 1/4".

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käy erinomaisesti jatkuvaan työskentelyyn.

Soveltuu ankkurointimassoille

WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-UH 300

Soveltuu patruunamallille

Koaksiaalipatruuna (1:10) + 420ml

Väri

Harmaa, Musta, Punainen

Liitäntäkierre

1/4"

Käyttöpaine enint.

8 bar

Tuotteen paino

2,860 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot