2K-patruunapuristin, WIT, paineilmatoiminen
Paineilmatoiminen patruunapuristin, pistoolimalli
PI PATRUUNAPURISTIN WIT 385 ML
Tuotenro 0891017
EAN 4049557392479
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Tehokasta ja nopeaa työskentelyä
- Vähemmän käyttäjärasitusta
- Suuttimen puristusnopeuden säätömekanismilla
Paineilmatoimiset patruunapuristimet toimitetaan ilman pikaliitinadapteria. Liitäntäkierre (ulkokierre) 1/4".
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käy erinomaisesti jatkuvaan työskentelyyn.
Soveltuu ankkurointimassoille | WIT-PE 500, WIT-PE 1000 |
Soveltuu patruunamallille | Kaksoispatruuna (1:3) + 585 ml, Kaksoispatruuna (1:3) + 385ml |
Väri | Harmaa, Musta, Punainen |
Liitäntäkierre | 1/4" |
Käyttöpaine enint. | 8 bar |
Tuotteen paino | 2800,000 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!