Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/4" momenttiavain, Premium

Momenttiavain, räikkä, 3/4", Premium
MOMENTTIAVAIN 3/4 80-400 NM

Tuotenro 0714730400

EAN 4065746028219

-
3/4" momenttiavain, Premium

Tuotenro 0714730400
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
Korkealaatuinen momenttiavain 3/4" vääntiöllä ja räikkäpäällä
  • Liipaisimen tarkkuuden toleranssi ±3 % asteikkoon asetetusta arvosta

  • Ergonominen kaksikomponenttinen kahva tekee työskentelystä vaivatonta ja turvallista

  • Erikoissuuri kaksoismitta-asteikko (Nm ja lbf-ft.) parantaa luettavuutta

  • Lisäksi mikrometriasteikon avulla vääntömomenttia voidaan säätää tarkasti naksahduksella

  • Innovatiivisen pikasäätömekanismin ansiosta mittausaluetta voidaan säätää entistä huomattavasti nopeammin kahvaa kääntämällä

  • Helppo lukita ja avata veto-/työntömekanismin avulla

  • Lukitsin selvästi näkyvällä värillisellä renkaalla

  • Selvästi kuuluva ja tuntuva naksahdus takaa oikean vääntömomentin käytön kiristyksissä

  • Korkealaatuinen läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää takaa pitkän käyttöiän

  • Kalibrointitodistuksella ja laserkaiverretulla sarjanumerolla momenttiavaimessa
Huomautus
  • Momenttiavaimet ovat tarkkuustyökaluja, jotka on tarkistettava säännöllisin välein sopivilla mittauslaitteilla ja säädettävä tarvittaessa

  • Suosittelemme antamaan vuosikalibroinnin Würth-huoltopalvelun tehtäväksi 12 kuukauden tai 5000 kiristystoimenpiteen välein Huoltoväli alkaa momenttiavaimen ensimmäisestä käyttökerrasta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii moniin käyttökohteisiin, joissa ruuvit ja mutterit on kiristettävä tarkasti tiettyyn momenttiin, kuten ajoneuvojen/hyötyajoneuvojen korjaus- ja huoltotöihin tai teollisuuteen

Kärjen/pään koko

3/4

Kiristysmomentin mittausalue vähint./enint.

80-400 Nm

Kiristysmomentin mittausalue (britt.) vähint./enint.

60-290 lbf ft

Kierrosten määrä minimi vääntömomentin arvosta maksimiarvoon

8

Malli

60 hampainen - 6 asteen kääntökulma

Vääntömomentti: pääasteikko

10 Nm

Vääntömomentti: hienoasteikko

2 Nm

Mittaustarkkuus, vääntömomentti

+/- 3 %

Soveltuu oikeakätiseen kiristykseen

Kyllä

Soveltuu vasenkätiseen kiristykseen

Kyllä

Standardit

ISO 6789-2

Pituus (kokonaispituus) (L1)

700 mm

Vipuvarren pituus (L2)

593 mm

Kahvan pituus (L3)

205 mm

Räikkäpään korkeus (B1)

24 mm

Räikkäpään korkeus neliöosan kanssa (B2)

47 mm

Kahvan halkaisija (D1)

36 mm

Räikkäpään leveys (D2)

51 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot