3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä
Momenttiavain, 3/4
MOMENTTIAVAIN 3/4 300-1000 NM
Tuotenro 071471 25
EAN 4011231723015
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Tarkka kiristys, liipaisimen tarkkuuden toleranssi erittäin korkealla tarkkuudella ±3 % - tarkempi kuin standardissa on määrätty
- Selvästi kuultava naksahdus ja tuntuva värinä, kun vääntömomentin arvo saavutetaan, hallitumpi kiristäminen
- Helposti luettava asteikko tarkkaa säätöä varten
- Helppo ja tarkka vääntömomentin säätö kiertämällä kahvan päätä
- Täyttää DIN EN ISO 6789-1:2017 -standardin vaatimukset käsikäyttöisille momenttiavaimille
- Sovite (vain tuotteen 071471 25kanssa) tarjoaa huomattavia vipuvaikutuksia
- Monikäyttöinen, vääntösuuntaa on helppo vaihtaa myötäpäivään ja vastapäivään kiristämisen välillä
- Vahvassa kuljetusrasiassa turvallista säilytystä varten
- Vaatimustenmukaisuusvakuutuksella ja sarjanumerolla
- Tuotenumeron 071471 25 kokonaispituus 1 750 mm, perustuu momenttiavaimen pituuteen 1 250 mm ja 500 mm:n sovitteeseen, joka toimitetaan vain tuotteen 071471 25mukana
- Tarkkuustyökalut, kuten momenttiavaimet, on tarkastettava säännöllisesti käyttämällä asianmukaisia mittauslaitteita ja tarvittaessa säädettävä uudelleen
- Suosittelemme säännöllistä kalibrointia 12 kuukauden välein tai 5 000 kiristyksen jälkeen vääntömomenttiavaimen ensimmäisestä käytöstä lähtien
Tiedot(X)
Pitkä momenttiavain sopii erilaisiin käyttökohteisiin autoteollisuudessa, koneenrakennuksessa, raskasteollisuudessa, kuljetusalalla ja puurakentamisessa. Kun mutterit ja pultit on kiristettävä tarkasti tiettyyn vääntömomenttiin.
Vapauta jousi ja aseta alimpaan arvoon käytön jälkeen
Kärjen/pään koko | 3/4 |
Kiristysmomentin mittausalue vähint./enint. | 300-1000 Nm |
Kiristysmomentin mittausalue (britt.) vähint./enint. | 220-750 lbf ft |
Soveltuu oikeakätiseen kiristykseen | Kyllä |
Soveltuu vasenkätiseen kiristykseen | Kyllä |
Jako (vääntömomentti) | 10 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Pituus (kokonaispituus) | 1750 mm |
Pään/kannan halkaisija | 75 mm |