3/8" T-väännin
T-väännin, 3/8 tuumaa
T-VÄÄNNIN 3/8" 200 MM
Tuotenro 0713120201
EAN 4024835711258
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Standardi: DIN 3122, ISO 3315
- Malli: Kromattu
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään koko | 3/8 |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Standardit | ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122 |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 200 mm |
Kannan korkeus (B1) | 20 mm |
Kannan/pään leveys (A) | 20 mm |
Kahvan halkaisija (D) | 10 mm |