Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" eristetty VDE-momenttiavain suojaeristetty

VDE-momenttiavain, 3/8"
ERISTETTY 3/8 MOMENTTIAVAIN 5-25NM

Tuotenro 071500305

EAN 4065746608008

-
3/8" eristetty VDE-momenttiavain suojaeristetty

Tuotenro 071500305

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

3/8 tuuman momenttiavain, neliövääntiöllä, suojaeristetty enintään 1 000 V
  • Eristetty VDE-momenttiavain jännitteisten osien turvalliseen käsittelyyn

  • Tarkka kiristys, suuri liipaisutarkkuuden toleranssi + 4 % asteikkoon asetetusta arvosta

  • Selkeä asteikkojako helpottaa vääntömomenttiarvojen lukemista

  • Kompakti muotoilu helpottaa käsittelyä ahtaissa paikoissa

  • Yksinkertainen ja tarkka vääntömomentin säätö kiertämällä kahvan päätä

  • Noudattaa käsikäyttöisten ruuvaustyökalujen, momenttiavainten ISO-standardia 6789-2

  • Ergonomisesti muotoiltu muovikahva istuu mukavasti ja turvallisesti käteen

  • Liipaisimen suunnanvaihto tapahtuu oikealle/vasemmalle käännettävällä neliövääntiöllä, joten se soveltuu monille eri käyttöalueille
Huomautus
  • Sarjanumeroitu, mukana kalibrointitodistus

  • Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan

  • Vapauta momenttiavaimen jousi käytön jälkeen säätämällä momentti asteikon matalimpaan arvoon

  • Tarkkuustyökalut, kuten momenttiavaimet, on tarkastettava säännöllisesti käyttämällä asianmukaisia mittauslaitteita ja tarvittaessa säädettävä uudelleen

  • Suosittelemme säännöllistä kalibrointia 12 kuukauden välein tai 5 000 kiristyksen jälkeen vääntömomenttiavaimen ensimmäisestä käytöstä lähtien

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

VDE-momenttiavain on suunniteltu erityisesti jännitteisten osien parissa työskentelyyn. Tämä tekee siitä erinomaisen työkalun sähköasennuksiin,sähköajoneuvoille, sähköjärjestelmien ylläpitoon ja muuhun työhön, jossa vaaditaan jännitteisten osien turvallista käsittelyä.

Kärjen/pään koko

3/8

Kiristysmomentin mittausalue vähint.

5 Nm

Kiristysmomentin mittausalue enint.

25 Nm

Asteikkojako, tarkkuus

0,5 nm

Soveltuu oikeakätiseen kiristykseen

Kyllä

Soveltuu vasenkätiseen kiristykseen

Kyllä

ISO

6789-2

Materiaali, kahva

Muovi, 1-komponenttinen

Pituus (kokonaispituus)

305 mm

Vipuvarren pituus

100 mm

Räikkäpään korkeus

60 mm

Räikkäpään korkeus neliöosan kanssa

78 mm

Kahvan halkaisija

50 mm

Räikkäpään leveys

40 mm

Kiristysmomentin mittausalue vähint./enint.

5-25 Nm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot