Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium

Momenttiavain, läpityönn., räikkä, 3/8", Premium
MOMENTTIAVAIN 3/8 20-100 NM

Tuotenro 0714730100
EAN 4062856259397

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Korkealaatuinen momenttiavain 3/8" läpityönnettävällä neliövääntiöllä ja räikkäpäällä
  • Liipaisimen tarkkuuden toleranssi ±3 % asteikkoon asetetusta arvosta

  • Ergonominen kaksikomponenttinen kahva tekee työskentelystä vaivatonta ja turvallista

  • Erikoissuuri kaksoismitta-asteikko (Nm ja lbf-ft.) parantaa luettavuutta

  • Lisäksi mikrometriasteikon avulla vääntömomenttia voidaan säätää tarkasti naksahduksella

  • Innovatiivisen pikasäätömekanismin ansiosta mittausaluetta voidaan säätää entistä huomattavasti nopeammin kahvaa kääntämällä

  • Helppo lukita ja avata veto-/työntömekanismin avulla

  • Lukitsin selvästi näkyvällä värillisellä renkaalla

  • Selvästi kuuluva ja tuntuva naksahdus takaa oikean vääntömomentin käytön kiristyksissä

  • Korkealaatuinen läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää takaa pitkän käyttöiän

  • Kalibrointitodistuksella ja laserkaiverretulla sarjanumerolla momenttiavaimessa

  • Ympäristöystävällinen tukeva kotelo kestää kosteutta ja öljyä, valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia
Huomautus
  • Momenttiavaimet ovat tarkkuustyökaluja, jotka on tarkistettava säännöllisin välein sopivilla mittauslaitteilla ja säädettävä tarvittaessa

  • Suosittelemme antamaan vuosikalibroinnin Würth-huoltopalvelun tehtäväksi 12 kuukauden tai 5000 kiristystoimenpiteen välein Huoltoväli alkaa momenttiavaimen ensimmäisestä käyttökerrasta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Sopii moniin käyttökohteisiin, joissa ruuvit ja mutterit on kiristettävä tarkasti tiettyyn momenttiin, kuten moottoripyörien ja ajoneuvojen/hyötyajoneuvojen korjaus- ja huoltotöihin, teollisuuteen, korjaamoihin ja ankkurikiinnityksiin

Kärjen/pään koko

3/8

Kiristysmomentin mittausalue vähint./enint.

20-100 Nm

Kiristysmomentin mittausalue (britt.) vähint./enint.

15-73 lbf ft

Kierrosten määrä minimi vääntömomentin arvosta maksimiarvoon

8

Malli

72 hampainen – 5 asteen kääntökulma

Vääntömomentti: pääasteikko

5 Nm

Vääntömomentti: hienoasteikko

0.5 Nm

Mittaustarkkuus, vääntömomentti

+/- 3 %

Soveltuu oikeakätiseen kiristykseen

Kyllä

Soveltuu vasenkätiseen kiristykseen

Kyllä

ISO

6789-2

Pituus (kokonaispituus) (L1)

411 mm

Vipuvarren pituus (L2)

311

Kahvan pituus (L3)

205 mm

Räikkäpään korkeus (B1)

18 mm

Räikkäpään korkeus neliöosan kanssa (B2)

29 mm

Kahvan halkaisija (D1)

36 mm

Räikkäpään leveys (D2)

36 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot