3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää
Momenttiavain, läpityönn., räikkä, 3/8"
MOMENTTIAVAIN 3/8 20-100 NM
Tuotenro 0714720100
EAN 4062856259434
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarkka käsiteltävyys
- Tarkka kiristys erittäin korkealla lliipaisutarkkuudella ± 3 % - tarkempi kuin standardissa on määrätty
- 72 hammasta mahdollistavat 5°:n kääntökulman, mikä takaa ruuvatessa maksimaalisen tarkkuuden
- Selvästi kuultava naksahdus ja tuntuva värinä, kun vääntömomentin arvo saavutetaan, hallitumpi kiristäminen
- Helppolukuinen suuri kaksoismitta-asteikko, Nm ja lbf-ft, asteikkoväli 1 Nm
- Yksinkertainen ja tarkka vääntömomentin säätö kiertämällä kahvan päätä
- Lukitusnuppi asetusarvojen lukitsemista ja vapauttamista varten
- Noudattaa käsikäyttöisten ruuvaustyökalujen, momenttiavainten ISO-standardia 6789-1
Helppokäyttöinen
- Sopii kompaktin muotoilun ansiosta käytettäväksi myös ahtaissa paikoissa
- Ei tarvitse löysätä käytön jälkeen, eli ei tarvetta palauttaa alimpaan asteikkoarvoon
- Ergonominen, luistamaton 2K-kahva, joka takaa mukavan työskentelyn ja optimaalisen voimansiirron
- Helppo käyttää läpityönnettävän neliövääntiön ansiosta, nopeat hylsyjen vaihdot
- Soveltuu sekä myötä- että vastapäivään kiristämiseen, oikean- ja vasenkätisille kierteille
- Vahva, kulumista kestävä, kosteutta ja öljyä kestävä tuotepakkaus, joka on valmistettu 100 %:sta PCR:stä (kierrätetty kulutusmuovi)
- Vaatimustenmukaisuusvakuutuksella ja sarjanumerolla
- Tarkkuustyökalut, kuten momenttiavaimet, on tarkastettava säännöllisesti käyttämällä asianmukaisia mittauslaitteita ja tarvittaessa säädettävä uudelleen
- Suosittelemme säännöllistä kalibrointia 12 kuukauden välein tai 5 000 kiristyksen jälkeen vääntömomenttiavaimen ensimmäisestä käytöstä lähtien
Tiedot(X)
Laaja valikoima käyttökohteita, mutterien ja pulttien hallittuun ja tarkkaan kiristämiseen halutulla vääntömomentilla.
![]() | |
Kärjen/pään koko | 3/8 |
Kiristysmomentin mittausalue vähint./enint. | 20-100 Nm |
Kiristysmomentin mittausalue (britt.) vähint./enint. | 15-73 lbf ft |
Kierrosten määrä minimi vääntömomentin arvosta maksimiarvoon | 17 |
Malli | 72 hampainen – 5 asteen kääntökulma |
Vääntömomentti: pääasteikko | 1 Nm |
Mittaustarkkuus, vääntömomentti | +/- 3 % |
Soveltuu oikeakätiseen kiristykseen | Kyllä |
Soveltuu vasenkätiseen kiristykseen | Kyllä |
Jako (vääntömomentti) | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 376 mm |
Vipuvarren pituus (L2) | 288 mm |
Kahvan pituus (L3) | 167 mm |
Räikkäpään korkeus (B1) | 18 mm |
Räikkäpään korkeus neliöosan kanssa (B2) | 29 mm |
Kahvan halkaisija (D1) | 37 mm |
Räikkäpään leveys (D2) | 36 mm |