Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3-piste mikrometri Mitutoyo 368

Mikrometri 3-piste Mitutoyo 368
3-PISTE MIKROMETRI 25-30MM 368-767

Tuotenro 9501009995

EAN 4065746284769

-
3-piste mikrometri Mitutoyo 368

Tuotenro 9501009995

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Analoginen 3-pistemikrometri, mahdollistaa pohjareiän mittaukseen.

Analoginen 3-pistemikrometri tarjoaa tarkan mittauksen. Sen lukema on 0,001 mm ja mittauspuikkoja on saatavilla kovametallista titaanipinnoitettuun teräkseen. Mittauksen tekeminen lähes reiän pohjaan asti alueella 12-100 mm.



  • Analoginen

  • Lukema 0,001 mm, yli Ø 12 mm lukema 0,005 mm

  • Mittauspuikot kovametallia 6 - 12 mm, karkaistua terästä 12 - 300 mm, titaanipinnoitteella

  • Mittaus mahdollista lähes reiän pohjaan saakka alueella 12-100 mm

  • Kotelossa sisältäen ruuvitaltan ja avaimen

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

25-30 mm

Mittakaran kierteen nousu

0,005 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot