Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3-piste mikrometrisarja Mitutoyo 368

3-pisteen mikrometrisarja Mitutoyo 368-91
3-PISTE MIKROMETRISARJA 12-20MM 368-912

Tuotenro 9501009869
EAN 4065746275156

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Analoginen 3-P mikrometrisarja, pohjareiän mittaamiseen.

Analoginen 3-pistemikrometrisarja tarjoaa tarkan mittauksen. Sarjassa koot 6-8, 8-10, 10-12 mm. Sen lukema on 0,001 mm ja mittauspuikkoja on saatavilla kovametallista titaanipinnoitettuun teräkseen. Mittauksen tekeminen lähes reiän pohjaan asti alueella 12-100 mm.



  • Analoginen

  • Lukema 0,001 mm, yli Ø 12 mm lukema 0,005 mm

  • Sarjassa koot 6-8, 8-10, 10-12 mm

  • Mittauspuikot kovametallia 6-12 mm ja karkaistua terästä 12-300 mm, titaanipinnoitteella

  • Mittaus mahdollista lähes reiän pohjaan saakka alueella 12-100 mm

  • Kotelossa sisältäen ruuvitaltan ja avaimen

  • Sarjat toimitetaan kotelossa sisältäen asetusrenkaat ja jatkovarren
HuomautusToimitusmyynnissä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

12-20 mm

Mittausalue vähint. (pituus)

12 mm

Komponenttien määrä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot