Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

34° Dyckert-naula, tyyppi WDA

Sinkitty teräs, tyyppi WDA, hartsipinnoite
DYCKERTNAULA DA-17-38 MM

Tuotenro 048118 38

EAN 4053479881133

-
34° Dyckert-naula, tyyppi WDA

Tuotenro 048118 38

-
Määrä
P-koko:
x 4000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sisustaminen, huonekaluteollisuus, ikkunanvalmistus, kulmaliitokset, valmistalorakentaminen

Nimellishalkaisija (d1)

1,8 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

38 mm

Pään/kannan halkaisija

3,1 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Määrä/kuormalava

1440000 KPL

Pään/kannan tyyppi

Pisarakanta

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot