34° Dyckert-naula, tyyppi WDA
Sinkitty teräs, tyyppi WDA, hartsipinnoite
DYCKERTNAULA DA-21-50 MM
Tuotenro 048118 50
EAN 4053479881119
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Sisustaminen, huonekaluteollisuus, ikkunanvalmistus, kulmaliitokset, valmistalorakentaminen
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 1,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 50 mm |
Pään/kannan halkaisija | 3,1 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Määrä/kuormalava | 1120000 KPL |
Pään/kannan tyyppi | Pisarakanta |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |