34° Dyckert-naula, tyyppi WDA
Sinkitty teräs, tyyppi WDA, hartsipinnoite
DYCKERTNAULA DA-25-63 MM
Tuotenro 048118 63
EAN 4053479881102
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Sisustaminen, huonekaluteollisuus, ikkunanvalmistus, kulmaliitokset, valmistalorakentaminen
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 1,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 63 mm |
Pään/kannan halkaisija | 3,1 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Määrä/kuormalava | 960000 KPL |
Pään/kannan tyyppi | Pisarakanta |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |