Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3,6 V, 4000 mAh litium-ioniakku, C-tyypin liitäntä

Akku, 18650 3,6 V 4000 mAh, tyyppi C
AKKU OTSALAMPPU ERGOPOWER MULTI 4000MAH

Tuotenro 0827909005

EAN 4099618920707

-
3,6 V, 4000 mAh litium-ioniakku, C-tyypin liitäntä

Tuotenro 0827909005
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
Würth-litiumioniakku

Koko 18650, kapasiteetti 3,6 V, 4 000 mAh


C-tyypin liitäntä akussa


Akku voidaan ladata suoraan USB-C kaapelilla

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Nimellisjännite

3,6 V

Akun/pariston kapasiteetti

4000 mAh

Pituus x leveys x korkeus

18 x 18 x 70 mm

Tuotteen paino

50,000 g

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Ladattava LED-otsa-/taskulamppu, käsivalaisin ERGOPOWER MULTI

OTSALAMPPU ERGOPOWER MULTI

Tehokas ja kompakti monikäyttöinen lamppu
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot