Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3D-etulukituskiinnitin ja adapterisarja

3D-etulukituskiinnittimet ja säätöadapterit 2
3D-KIINNITIN JA ADAPTERISARJA

Tuotenro F134141745
EAN 9003012891476
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Uuden malliset etulukituskiinnittimet ja parannellut Dynapro-ohjaimen säätöadapterit
  • Tasaisempi korkeuden ja kallistuksen säätö

  • Selkeät symbolit helpottavat säätösuunnan tunnistamista

  • Laajempi käyttöalue eutlukituskiinnittimen kapeamman rakenteen ansiosta: Voidaan käyttää kaapin rungon vapaasta leveydestä 182 mm alkaen

  • Erittäin vakaa: Voidaan käyttää Dynaprolle enintään 70 kg:n kuormalla

Mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset ovat mahdollisia!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Ohjeet

Etulukituskiinnitin ja säätöadapteri kiinnitetään ASSY-ruuveilla ∅ 3,5 mm

Materiaali

Polyoksimetyleeni

Korkeuden säätö

3,5 mm

Lateraalinen säätö

+/- 1,5 mm

Kallistuksen säätö

+ 4 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot