3M Speedglas kantovaljaat BPK-HD
Kantovaljaat 3M Speedglas BPK-HD
3M SPEEDGLAS KANTOVALJAAT BPK-HD
Tuotenro 5M75174188
EAN 4064035055950
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin ergonomiset kantovaljaat, jotka soveltuvat kaikille 3M moottoroitujen hengityksensuojainten puhallinyksiköille ilman adaptereita. Valjaissa on erittäin kattavat säädöt, jolloin ne saadaan sopimaan hyvin erikokoisille käyttäjille.
- Soveltuu 3M puhaltimille (Adflo/TR300/600/800/PF-600)
- Miellyttävä käyttää ergonomisuuden ja keveyden ansiosta
- Hyvin säädettävissä erikokoisille käyttäjille
- Valmistettu palosuojatusta (ISO 16321-1§7.8) ja kestävästä materiaalista
- Toimitussisältö: kantovaljaat + 2 kpl tarrakiinnittimiä
Tiedot(X)
Tuotteen paino | 415 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!