Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3M Versaflo ABE1P-suodatin TR-6130E

Suodatin Versaflo 6130, 3M suojaimeen
VERSAFLO ABE1P-SUODATIN TR-6130

Tuotenro 5M61300002

EAN 4066443036248

-
3M Versaflo ABE1P-suodatin TR-6130E

Tuotenro 5M61300002
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
ABE1P suodatin 3M Versaflo TR-600 ja TR-800 hengityksensuojainjärjestelmiin

Yhdistelmäsuodatin ABE1P on yhteensopiva 3M Versaflo TR-600 ja TR-800 moottoroitujen hengityksensuojainjärjestelmien kanssa. Suodatintyyppi ABE1P suojaa orgaanisilta kaasuilta ja höyryiltä, ​​joiden kiehumispiste on yli 65 °C, epäorgaanisilta ja happamilta kaasuilta ja hiukkasilta.



  • Yhteensopiva 3M TR-600 ja TR-800 moottoroitujen hengityksensuojainjärjestelmien kanssa

  • 3M tuotenumero TR-6130E
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

1,000 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Versaflo suodatinkotelo

VERSAFLO SUODATINKOTELO TR-6100FC

Auttaa suojaamaan suodatinta ulkoisilta vaurioilta
x 1 kpl
Puhallinyksikkösarja/hengityssuojain aloituspakkaus 3M Versaflo TR 619 E

VERSAFLO PUHALLINYKSIKKÖSARJA TR-619E

Helppokäyttöinen ja monipuolinen moottoroitu hengityksensuojaussarja pölyä, sumua, huuruja ja orgaanisia höyryjä vastaan.
x 1 kpl
3M Versaflo esisuodatin TR-6600

VERSAFLO ESISUODATIN TR-6600

Esisuodatin 3M Versaflo TR-600 ja TR-800 hengityksensuojainjärjestelmiin
x 10 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot