Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3M Versaflo ABE2K1HGP-suodatin TR-6580E

Suodatin Versaflo 6580, 3M suojaimeen
VERSAFLO ABE2K1HGP-SUODATIN TR-6580

Tuotenro 5M65800002
EAN 4066443036309

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

ABE2K1HgP suodatin 3M Versaflo TR-600 ja TR-800 hengityksensuojainjärjestelmiin

Yhdistelmäsuodatin ABE2K1HgP on yhteensopiva 3M Versaflo TR-600 ja TR-800 moottoroitujen hengityksensuojainjärjestelmien kanssa. Suodatintyyppi ABE2K1HgP suojaa orgaanisilta kaasuilta ja höyryiltä, ​​joiden kiehumispiste on yli 65°C, epäorgaanisilta ja happamilta kaasuilta, ammoniakilta, elohopeahöyryltä ja hiukkasilta.



  • Suodattimen tyyppi ABE2K1HgP

  • Yhteensopiva 3M TR-600 ja TR-800 moottoroitujen hengityksensuojainjärjestelmien kanssa

  • 3M tuotenumero TR-6580E

  • Hapan kaasu, orgaaniset höyryt, hiukkaset, ammoniakki, elohopea
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tuotteen paino

1.000 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puhallinyksikkösarja/hengityssuojain aloituspakkaus 3M Versaflo TR 619 E

VERSAFLO PUHALLINYKSIKKÖSARJA TR-619E

Helppokäyttöinen ja monipuolinen moottoroitu hengityksensuojaussarja pölyä, sumua, huuruja ja orgaanisia höyryjä vastaan.
x 1 kpl
3M Versaflo esisuodatin TR-6600

VERSAFLO ESISUODATIN TR-6600

Esisuodatin 3M Versaflo TR-600 ja TR-800 hengityksensuojainjärjestelmiin
x 10 kpl
Versaflo suodatinkotelo

VERSAFLO SUODATINKOTELO TR-6500

Auttaa suojaamaan suodatinta ulkoisilta vaurioilta
x 1 kpl