Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3M Versaflo lampunpidin M-940

Lampunpidin 3M Versaflo M-940
3M LAMPUNPIDIN M-940

Tuotenro 5M02000005

EAN 0638060433515

-
3M Versaflo lampunpidin M-940

Tuotenro 5M02000005

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

3M Lampunpidikesarja M-sarjan suojakypärille

Yhteensopiva Versaflo M-200, M-300 ja M-400 sarjan kypärien kanssa


  • Valmistettu kevyestä ja kestävästä polymeeristä

  • Voidaan käyttää useiden johdollisten ja johdottomien otsalamppujen kanssa, esim. Suprabeam S4

  • Helppo asentaa

  • Suunniteltu siten, että käyttäjä voi nostaa viriisiä otsalamppua irrottamatta​​
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

3M M-940 mining lamp bracket for 3M M-series welding/grinding shields

Tuotteen paino

174,63 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kypärä M-306

VERSAFLO M-306 KYPÄRÄ

Integroitu pään- ja kasvojensuojain käytettäväksi yhdessä 3M moottoroitujen hengityksensuojainten ja paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa.
x 1 kpl
Visiiri M-206

VERSAFLO M-206 VISIIRI

Kevyt ja hyvin tasapainotettu kasvonsuojain käytettäväksi yhdessä 3M moottoroitujen hengityksensuojainten ja paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa.
x 1 kpl
Kypärä kasvojensuojain-yhdistelmä 3M™ Versaflo™ M307

VERSAFLO M-307 KYPÄRÄ

Yhdistetty pään, hengityksen, silmien ja kasvojen suojaus
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Moottoroitu hengityssuojain 3M™ Versaflo TR-315E (aloitussarja TR-300+)

VERSAFLO TR-315E JA ALOITUSSARJA

Helppokäyttöinen ja monipuolinen hiukkasilta suojaava hengityssuojainjärjestelmä.
x 1 kpl
Puhallinyksikkösarja/hengityssuojain aloituspakkaus 3M Versaflo TR 619 E

VERSAFLO PUHALLINYKSIKKÖSARJA TR-619E

Helppokäyttöinen ja monipuolinen moottoroitu hengityksensuojaussarja pölyä, sumua, huuruja ja orgaanisia höyryjä vastaan.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot