4 kanavainen yliajosuoja
Kaapelien yliajosuoja GAARD RAMP
KAAPELIEN YLIAJOSUOJA 4-KANAVAIN 800X500
Tuotenro 9501024159
EAN 6430054511667
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaapelien ja letkujen GAARD RAMP yliajosuoja on valmistettu ensiluokkaisesta kierrätetystä kumiseoksesta. Kovaa kulutusta kestävät yliajosuojat mahdollistavat vaikka täysperävaunurekalla yliajamisen. Yliajosuoja kestää 60 tonnin taakan. Laadukkaiden yliajosuojien avulla vähennät työmaalla liikkumisen ja toimimisen rajoitteita, mikä tekee arjen työstä sujuvampaa. Samalla varmistat kaapeleille tarvittavan suojauksen. Voit halutessasi vetää jopa neljä johtoa tai letkua yhden yliajosuojan läpi.
Yliajosuojia voidaan kiinnittää peräkkäin pidemmäksi suojaksi. Yhdellä yliajosuojalla voidaan suojata 4 kaapelia. 80 cm pitkässä yliajosuojassa on 4 uraa, joiden mitta on 50 mm x 50 mm.
Tiedot(X)
Enimmäiskuorma | 60000 kg |
Pituus (kokonaispituus) | 500 mm |
Leveys | 800 mm |
Korkeus | 70 mm |
Tuotteen paino | 13,7 kg |
Materiaali | Kumi/PA |