Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

4-kulma-aluslevy DIN 436, A2, ruostumaton teräs

DIN 436, HST A2 puuliitoksilleDIN 436, ruostumaton teräs A2, puuliitoksiin

Tuotenro 040990510

EAN 4048539502707

-
4-kulma-aluslevy DIN 436, A2, ruostumaton teräs

Tuotenro 040990510

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Puuliitoksiin

Soveltuu ruuvikierteelle

M10

Sisähalkaisija (d1)

11 mm

Leveys (a1)

30 mm

Vähimmäispaksuus (h1)

2,4 mm

Enimmäispaksuus (h1)

3,6 mm

Paksuus (h1)

30 mm

Pituus (kokonaispituus) (b1)

30 mm

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Nimellishalkaisija

11 mm

Soveltuu

Puurakenteet

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

DIN

436

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot