4-kulma-aluslevy DIN 436, teräs, pinnoittamaton
DIN 436, pinnoittamaton teräs, puuliitoksiin
4-KULMA-ALUSLEVY DIN436 ST M16/18
Tuotenro 045318
EAN 4047376627178
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Puuliitoksiin
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M16 |
Sisähalkaisija (d1) | 17,5 mm |
Leveys (a1) | 50 mm |
Vähimmäispaksuus (h1) | 4 mm |
Enimmäispaksuus (h1) | 6 mm |
Paksuus (h1) | 5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (b1) | 50 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Nimellishalkaisija | 17,5 mm |
Soveltuu | Puurakenteet |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
DIN | 436 |