4-tahti bensiini
4-tahti bensiini
4-TAHTIBENSIINI 5L
Tuotenro 0897009950
EAN 7311850037799
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu sellaisenaan käytettäväksi pienissä puutarhatyökoneissa, sähköaggregaateissa ja muissa vastaavissa pienissä nelitahtimoottoreissa. Pienmoottoribensiinit ovat alhaisten aromaatti- ja bentseenipitoisuuksien ansiosta autobensiinejä käyttäjäystävällisempiä sekä korkean moottorioktaaniluvun ja alhaisen höyrynpaineen ansiosta teknisesti moottorin toiminnan kannalta parempia.
- Nelitahtimoottoreihin
- Alhainen aromaatti- ja bentseenipitoisuus
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 5 l |
Tuotteen paino | 3,9 kg |
Säilyvyysaika, edellytykset | säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, 5 - 25°C lämpötilassa |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 36 Kuukautta / säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, 5 - 25°C lämpötilassa |
Tuotepakkaus | Muovikanisteri |
Leimahduspiste min. | 400 °C |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |