Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

6-kololaipparuuvi, lieriökanta, lukitushammastus W-251.12, sinipassivoitu sinkitty teräs 100 (A2K)

W-251.12, teräs 100, sinkitty
6-KOLOLAIPPARUUVI 10.9 ZN M6X12 RIPP

Tuotenro 414416 12

EAN 4057709779160

-
6-kololaipparuuvi, lieriökanta, lukitushammastus W-251.12, sinipassivoitu sinkitty teräs 100 (A2K)

Tuotenro 414416 12

-
Määrä
P-koko:
x 400 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M6

Pituus (kokonaispituus) (l1)

12 mm

Laipan halkaisija 1 (dc)

13,5 mm

Kannan korkeus (k1)

6 mm

Sisäinen vääntiö/kanta (s1)

Kuusiokolo 5 mm

Standardit

W251.12

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

100

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Lukitusosan toimintaperiaate

Ripp

Lukitustyyppi/-toiminto

Lukitusosa

Pään/kannan tyyppi

Lieriö-/sylinterikanta kololla

Kannan/vääntiön malli

Kuusiokolo

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1 mm

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kierteen malli

Täyskierre

Varren halkaisija

6 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot