6-koloruuvi, matala lieriökanta DIN 7984, sinkitty teräs 010.9, sinipassivoitu (A2K)
DIN 7984, teräs 010.9, sinkitty
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 898-1.
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M10 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 25 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 16 mm |
Kannan korkeus (k1) | 6 mm |
Standardit | DIN 7984 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 010.9 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala lieriö-/sylinterikanta |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | AV 7 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (l2) | 25 mm |
Tuoteluokka | A |