Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

656 CUSHION EASE SOLID™ - kipinänkestävä työpistematto

Lattia matto Cushion Ease Solid 656
656SFR CUSHION EASE TYÖ.MATTO 91X91CM

Tuotenro 5972607001

EAN 0662641780248

-
656 CUSHION EASE SOLID™ - kipinänkestävä työpistematto

Tuotenro 5972607001
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
Tehokas ja kestävä kuminen työpistematto, joka sopii erityisesti vaativaan käyttöön. Kestää kipinöitä ja öljyä, pitäen työympäristön turvallisena ja siistinä.

Cushion Ease Solid 656 on tehokas ja kestävä kuminen työpistematto, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön. Matto kestää kipinöitä ja öljyä, pitäen työympäristön turvallisena ja siistinä. Sen pehmeä rakenne tarjoaa käyttäjälle mukavuutta ja ergonomiaa pitkän työpäivän aikana. Matto on musta 100% NBR- kuminen ja silikonivapaa karhennetulla pinnalla.



  • Maton moduulirakenteen ansiosta matoista voi yhdistelemällä tehdä kohteessa halutun kokoisen kokonaisuuden.


  • Materiaali: musta 100% NBR-kumi, silikonivapaa, pinta karhennettu

  • Paksuus: 19mm
Huomautus

Reunaviistepalat myydään erikseen

Paloa ylläpitämätön Cfl-s1, DIN EN 13501-1 ja ASTM E648-03 (NFPA253) mukaan

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Työpistematon reunalista keltainen uros

TYÖ.MATON REUNALISTA KELTAINEN 91CM UROS

Reunalista vähentää kompastumisen riskiä ja keltainen väri tuo erottuvuutta työpisteelle.
x 1 kpl
Työpistematon reunalista keltainen naaras

TYÖ.MATON REUNALISTA KELT. 91CM NAARAS

Reunalista vähentää kompastumisen riskiä ja keltainen väri tuo erottuvuutta työpisteelle.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot