Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

771 mA-virtapihti FLUKE®

Pihtimittari 771 FLUKE, prosessimittaus
PIHTIMITTARI FLUKE 771 4-20MA DC

Tuotenro 0715539217

EAN 0095969349697

-
771 mA-virtapihti FLUKE®

Tuotenro 0715539217
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
Fluke 771 mA-pihtimittari on tarkka ja luotettava mittauslaite. Se mittaa 4-20mA signaalit helposti ja tarkasti. Sen 0,2% tarkkuus ja 0,01mA erottelukyky varmistavat mittauksen luotettavuuden.

Prosessivirtapihdit, jotka mittaavat 4-20mA signaalit 0,2% tarkkuudella ja 0,01mA erottelukyvyllä. Irrotettava virtapihtiosa mahdollistaa mittaamisen ahtaissa paikoissa ja kohdevalo sekä näytön taustavalo helpottavat huonosti valaistuissa kohteissa työskentelemistä. Pihtimittari on kestävä ja kompaktinkokoinen, minkä lisäksi sitä voidaan käyttää kesken prosessin ilman tarvetta pysäyttää tuotantoa, siksi se onkin erittäin käytännöllinen.



  • mA-prosessivirtapihti

  • Mittaa 4-20mA signaalit

  • Luokkansa paras tarkkuus: 0,2%

  • 0,01mA erottelukyky

  • Hold-toiminto

  • Irrotettava virtapihtiosa

  • Voidaan mitata kesken prosessin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Näyttö, lukema

Digitaalinen

Virran mittausalue vähint./enint.

0 mA-20,99 mA

Ylijännitesuojaluokka

CAT II / 300 V

Pituus x leveys x korkeus

212 x 59 x 38 mm

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot