Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

827 Anti-Stat P.O.P™ - työpöytämatto ESD

Työtasomatto Anti-Stat P.O.P 827
827 ANTI-STAT TYÖTASOMATTO 76X1220CM

Tuotenro 5972603001

EAN 0662641722613

-
827 Anti-Stat P.O.P™ - työpöytämatto ESD

Tuotenro 5972603001

-
Määrä
P-koko:
x 9 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Työpöytämatto ESD-työpisteisiin


  • Matto toimitetaan maadoituskaapelinastalla.

  • Väri: sininen

  • Materiaali: mikrohuokoinen vinyyli (dissipatiivinen), DMO- ja DMF-vapaa

  • Paksuus: 6,4mm


ESD-suojaustuotteiden tärkein tehtävä on saattaa maadoituksen avulla ESD-herkät materiaalit ja henkilöt saman suuruiseen varautumiseen. Staattiselta sähköltä suojatut työpisteet, joiden resistanssi maahan on 106 - 109 Ω, muodostavat pinnan, joka on samassa potentiaalissa kuin ESD-suojatut esineet työpisteessä.


Jotta saataisiin luoduksi ESD-suojattu työpiste, joka täyttää standardin EC61340-5-1 tai ANSI EOS/ESD 6.1 kaikki varautuvat kohteet, mukaanlukien ihmiset, pitää maadoittaa samaan maadoituspisteeseen.


Siten luodaan sähköstaattinen tasapaino kaikkien esineiden ja henkilöiden välillä. ESD-mattoja ja -varusteita käyttämällä aikaan saadaan staattisen sähkön maadoituspolku joka vähentää staattisesta sähköstä aiheutuvia purkauksia.

Täyttää standardin EOS/ESD-S4 vaatimukset, mitattu pintaresistanssi Rg 107 ja Rp 108 Ω.


Staattisen sähkön varautuminen (walking test) ISO 6356 ja EN 1815 mukainen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
056 ESD ranneke

056 ESD RANNEKE

x 1 kpl
052 ESD kaapeli työpöytämatolle

052 ESD KAAPELI NEPPARI/RENGASPÄÄ 4,5M

x 1 kpl
053 ESD kaapeli rannekkeelle

053 ESD KAAPELI PLUGI/NEPPARI 1,85M

x 1 kpl
054 ESD pistoke keltainen

054 ESD PISTOKE KELTAINEN

x 1 kpl
052 ESD kaapeli työpöytämatolle

052 ESD KAAPELI NEPPARI/NEPPARI 4,5M

x 1 kpl
055 ESD maadoitusremmi jalkaan

055 ESD MAADOITUSREMMI JALKAAN

x 1 kpl
051 ESD kaapeli työpöytämatolle

051 ESD KAAPELI 4,5M RENGAS/LIIT.

x 1 kpl
051 ESD kaapeli työpöytämatolle

051 ESD KAAPELI 4,5M NEPPARI/LIIT.

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot