8,4V 2A -laturi DC-portilla
Laturi 8,4 V / 2 Ah
TYÖVALAISIN LADATTAVA 20W 230VAC LATURI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tekniset tiedot:
- Syöttöjännite: 100~240V / AC
- Lähtö: 8,4 V / 2 A
- Mitat: 5,5 x 2,5 x 10 mm, 2 nastaa
- Johto: 18 AWG X 2 C X 2 metriä
- Nettopaino: 103 g
Tiedot(X)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!