A/C vuodon etsintä-/vuodon ilmaisinlisäaine, AIRCO-BAG
Ilmastoinnin UV-vuodonilmaisin lisäaine, AIRCO-BAG
AC-VUODONETSINTÄAINE AIRCOBAG 150ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Fluoresoiva lisäaine R134a-, R1234yf- ja R744 (C02) -ilmastointijärjestelmien vuotojen paikantamiseen
- Yhteensopiva PAG:n ja esteriöljyn kanssa
- Voimakkaasti fluoresoiva
- Ei vahingoita O-renkaita tai tiivisteitä
- Ilmatiiviisti suljetussa Airco-Bag-pakkauksessa
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
AC-VUODONETSINTÄAINE AIRCOBAG 150ML
Tiedot(X)
Voidaan käyttää R134a-, R1234yf- ja R744-kylmäainetta käyttävissä ilmastointijärjestelmissä sekä ilmastointijärjestelmissä, joissa on sähkökompressori (hybridi- ja sähköajoneuvot) vuotojen ja mikrovuotojen luotettavaan havaitsemiseen.
Syötä vuodonilmaisin lisäainetta ilmastointipiiriin ilmastointihuoltolaitteen kautta.
Sisältö/tilavuus | 150 ml |
Sisällön paino | 148 g |
Kemiallinen perusta | Polyoliesteriöljy |
Väri | Keltainen fluoresoiva |
Tiheys/ominaispaino | 0,986 g/cm³ |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |
Leimahduspiste min. | 200 °C |
Viskositeetti/tasaisuus | Neste |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!