Pneumatic drill GP 9200 KL
Pneumatic drill GP 9200 KL
Varunr. 0703999034
EAN-nummer 4053479949055
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Hållare för borrchuck | 3/8 tum x 24 UNF |
Max. omfång på borrchuck | 13 mm |
Max. tomgångsvarvtal | 500 U/min(rpm) |
Uteffekt | 390 W |
Arbetstryck | 6,3 bar |
Luftförbrukning | 280 l/min |
Min. innerdiameter på slang | 10 mm |
Maskinens vikt | 1420 g |
Längd x bredd x höjd | 185 x 55 x 145 mm |
Gängtyp x nominell diameter i tum | NPT 1/4 in |