Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

A2-kaasunsuodatin Callisto

Suodatin, CALLISTO
KAASUNSUODATIN A2 CALLISTO FREEFLOW

Tuotenro 0984700020

EAN 4065746464703

-
A2-kaasunsuodatin Callisto

Tuotenro 0984700020
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
Erittäin tehokas kaasunsuodatin, joka soveltuu maalien ja lakkojen käsittelyyn.
Helppo ja nopea asennus
EN-standardi: EN12941
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

233 mm

Leveys

117 mm

Säilytyslämpötila/-edellytys

-5 – 50 °C °C

Säilytyslämpötila vähint./enint.

-5 – 50 °C

Käyttölämpötila vähint./enint.

-5 – 50 °C

Tuotteen paino

799,600 g

Minimi käyttölämpötila

-5 °C

Maksimi käyttölämpötila

50 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot