ABEK-kaasunsuodatin Callisto
Suodatin Abek, CALLISTO
KAASUNSUODATIN ABEK1 CALLISTO FREEFLOW
Tuotenro 0984700021
EAN 4065746464697
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Soveltuu kemikaalien, maalien ja lakkojen käsittelyyn sekä erilaisiin hitsausprosesseihin.
- Helppo ja nopea asennus
- EN-standardi: EN12941
Käytä aina yhdessä P-suodattimen kanssa.
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 233 mm |
Leveys | 117 mm |
Säilytyslämpötila/-edellytys | -5 – 50 °C °C |
Säilytyslämpötila vähint./enint. | -5 – 50 °C |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -5 – 50 °C |
Tuotteen paino | 860,810 g |
Minimi käyttölämpötila | -5 °C |
Maksimi käyttölämpötila | 50 °C |