ABS 18 COMPACT M-CUBE -akkuporakone
AKKUPORA ABS 18 COMPACT-2X5.0AH
Tuotenro 5701427008
EAN 4099618732034
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Moottorin jatkuva valvonta; suojaustoiminto sammuttaa moottorin ennen sen jumittumista, ylikuormittumista tai ylikuumenemista
- Tehokas, vain vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori, jolla on pitkä käyttöikä
- Integroidut LED-valot valaisevat työalueen
- Hyvä työskentelymukavuus kevyen ja kompaktin rakenteen ansiosta
- 13 mm metallinen poraistukka juotetuilla kovametallisilla puristusleuoilla takaa pitkän käyttöiän ja vähäisen kulumisen. Erittäin kovat puristusleuat varmistavat tiukan otteen poranterän varresta
- Elektroninen signaalikytkin takaa tarkan ja miellyttävän työskentelyn
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 18 V/DC |
Tyhjäkäyntinopeus 1./2. vaihde vähint./enint. | 0-600 / 0-1900 rpm |
Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä ruuvaus | 60 / 34 Nm |
Poraistukan kiinnitysleveys vähint./enint. | 1,5-13 mm |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Akun/pariston kapasiteetti | 5 Ah |
Poraushalkaisija enint., teräs | 13 mm |
Ruuvin halkaisija enint. | 10 mm |
Pituus | 175 mm |
Korkeus | 200 mm |
Koneen paino akun kanssa | 1,9 kg |
TYÖKALUPIDIN AKKUPORAAN, MAGNEETTINEN
CASEINRT-(ABS 18 COMPACT)-8.4.2
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!