Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ABS Kiristysvaarna

ABS 8000 -kiristysvaarna
KIRISTYSVAARNA ABS 8000 8 MM

Tuotenro 0838904061

EAN 4260336786948

-
ABS Kiristysvaarna

Tuotenro 0838904061
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
Päätykiinnike (haarukkapää) on valmistettu erittäin lujasta ruostumattomasta V4A-teräksestä. Integroitu .kiinnike.

Siirreltävän kiristysvaarnan ansiosta vaijerijärjestelmän päätykiinnitys voidaan suorittaa paikan päällä työmaalla.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

ABS-vaijerijärjestelmiin I-IV

Ohjeet

Kiinnitetään vaijerijärjestelmän päähän paikan päällä työmaalla.

EN-standardi

795

Materiaali

Ruostumaton teräs

Vaijerin halkaisija

8 mm

Väri

Hopeanharmaa

Paino

855,3 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot