Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ABS-Lock X Sandwich

Ankkuripiste, ABS-Lock X, Sandwich
ANKKURIPISTE ABS-LOCK X-SANDWICH 300 MM

Tuotenro 0838904029

EAN 4260336783961

-
ABS-Lock X Sandwich

Tuotenro 0838904029
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
Helposti asennettava ankkurointipiste metallisiin sandwich-kattoihin
  • Suojaamaan putoamiselta sandwich-katoilla

  • Helppo asentaa yläpuolelta poraamalla neljä reikää ja asettamalla kippiankkurit

  • Pohjalevy eri reikäväleillä; mahdolliset reikien välit 280-333 mm

  • Oikein asennettua yksittäistä ankkurointipistettä voi käyttää vaakasuuntaisessa kuormituksessa.

  • Enintään kolmen kattotyöntekijän kiinnittämiseen kerralla

  • Voidaan käyttää myös välitukena turvavaijerijärjestelmissä, joita ei voi ylittää
Huomautus
  • Reikäväli 280-333 mm

  • Sisältää kiinnitystarvikkeet

  • Voidaan käyttää turvavaijerijärjestelmissä pääty- tai kulmatukena tukiputken kanssa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sandwich- ja trapetsipeltikattoihin (negatiivinen), joissa sandwich-profiilin (teräksen) paksuus on vähintään 0,5 mm.

Ohjeet

ABS-Lock X-SW -ankkuripisteet sandwich-levyille asennetaan käyttämällä neljää kippiankkuria, jotka asetetaan yläpuolelta suoraan sandwich-levyyn. Kippiankkureiden asennuskohdasta eristevaahto poistetaan.


Soveltuu profiilien etäisyyksille 280-333 mm. Tyypin ABS-Lock X-T ankkuripisteitä on käytettävä lyhyemmillä etäisyyksillä.

Materiaali

Ruostumaton teräs

Tangon pituus

300 mm

EN-standardi

795

Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille

Metalliset profililevyt, trapetsilevyt, Sandwich-profiili

Korkeus

300 mm

Väri

Ruostumattoman teräksen värinen

Pinta/pinnoite

Ruostumaton teräs viimeistelty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot