Ankkuripiste ABS Lock III-B
Ankkurip., ABS Lock III, bet., sein. ja pään yläp.
ANKKURIPISTE ABS-LOCK III-B 0 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ABS Lock III-B -ankkuripiste on todella monipuolinen: sen kantokyky on testattu joka suunnasta, ja se voidaan asentaa ongelmitta lattiaan, seinään, julkisivuun tai pään yläpuolelle. Saksalaisen rakennustekniikan instituutin (DIBt) yleinen tekninen hyväksyntä (abZ) tarkoittaa, että putoamissuojaukseen tarkoitettu ankkuripiste voidaan kiinnittää pysyvästi rakennukseen. Ankkuripiste asennetaan suoraan betoniin WIT-UH-300-ankkurointimassalla. Mukana toimitettavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun ankkurisilmukan avulla voidaan kiinnittää enintään 3 henkilöä, jotka työskentelevät vaarallisissa korkeuksissa.
ABS-Lock III-B:n avulla voidaan asentaa erilaisia turva- ja putoamissuojainjärjestelmiä. Sitä voidaan käyttää niin yksittäisenä ankkuripisteenä kuin tukena (seinä/julkisivu) turvavaijerijärjestelmissä. 16 mm paksu ABS-Lock III-B taipuu putoamisen yhteydessä, mikä pienentää kiinnitysalustaan kohdistuvaa voimaa. Lisävarusteena saatava tukiputki antaa tarvittavaa vakautta, jotta tuki ei taivu ennenaikaisesti vaadittavan esijännityksen vuoksi, kun tukea käytetään turvavaijerijärjestelmissä.
Varoitus: Tukiputki tarvitaan turvavaijerijärjestelmiä käytettäessä seinässä/julkisivussa (kulma- tai päätykiinnitys), kun ulkonema on ≥ 100 mm.
Tiedot(X)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Betoni ≥ C20/25
DIBt-hyväksytty henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen tarkoitettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuripiste (halkaisija 16 mm) kiinnitetään betoniin kaksikomponenttisella massalla. Soveltuu katto- ja julkisivuasennuksiin - lattiaan, seinään tai pään yläpuolelle.
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Tangon pituus | 0 mm |
Halkaisija | 16 mm |
EN-standardi | 795 |
Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille | Betoni |
Korkeus | 0 mm |
Väri | Ruostumattoman teräksen värinen |
Pinta/pinnoite | Ruostumaton teräs viimeistelty |