Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ABS-ankkuripiste Lock X Solar

Ankkuripiste, ABS Lock X Solar
ANKKURIPISTE ABS-LOCK X-SOLAR 150 MM

Tuotenro 0838904045
EAN 4050642916258

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vastalevyllä palkkien ympärille kiinnitettävä ankkurointipiste, joka ei edellytä läpiporaamista.

ABS-Lock X-Solar voidaan helposti kiinnittää aurinkokeräinten ja aurinkopaneelien palkkirakenteisiin, ja se toimii kolmen henkilön ankkuripisteenä. Kiinnikettä voidaan käyttää yksittäisenä ankkuripisteenä, tai sen voi laajentaa turvavaijerijärjestelmäksi.



Ruostumatonta terästä olevassa ankkuripisteessä on nykäyksiä vaimentava tuki (halkaisija 16 mm), joka vähentää kohdistuvaa voimaa huomattavasti, jos henkilö putoaa. Ennen kuin ankkuripiste ABS-Lock X-Solar asennetaan, on kuitenkin tärkeää testata järjestelmän palkkien kuormituskapasiteetti.



Ankkuripiste kiinnitetään suoraan aurinkopaneelijärjestelmän palkkien ympärille sen pohjalevyn ja vastalevyn avulla (100 x 100 mm). ABS-Lock X-Solar -ankkuripistettä voi kuormittaa mihin suuntaan tahansa, ja siksi se sopii erinomaisesti käyttöön harjakatoilla.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

  • Aurinkopaneeli- ja aurinkokeräinjärjestelmien palkkeihin

  • Profiilit enintään 50 mm x 50 mm

  • Alusrakenteen kuormituskapasiteetti on testattava!

  • Sisältää kiinnitystarvikkeet

  • Tukiputken kanssa pääty- ja kulmatolppana turvavaijerijärjestelmissä
Ohjeet

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuripiste (halkaisija 16 mm) on suunniteltu erityisesti aurinkokeräin- ja aurinkopaneelitöihin. Ankkuripisteen kiinnitys on helppoa: kiristä pohjalevy ja vastalevy (100 x 100 mm) sopivien aurinkopaneelijärjestelmän tukipalkkien ympärille.

Materiaali

Ruostumaton teräs

Tangon pituus

150 mm

EN-standardi

795

Korkeus

150 mm

Väri

Ruostumattoman teräksen värinen

Pinta/pinnoite

Ruostumaton teräs viimeistelty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot