Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ABS nykäyksenrajoitin 10kN

ABS-nykäyksenrajoitin 10kN
NYKÄYKSENRAJOITIN ABS FL 10 KN

Tuotenro 0838904372

EAN 4260486761253

-
ABS nykäyksenrajoitin 10kN

Tuotenro 0838904372
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
ABS-nykäyksenrajoittimen uusimmassa versiossa on pituutta 380 mm silmukasta silmukkaan. Se rajoittaa siihen kohdistuvat voimat enintään 10 kN:iin. Uuden pidemmän rakenteen ansiosta putoamisen aiheuttamat voimat vaimentuvat tehokkaammin. Rajoitin myös ilmoittaa tapahtuneesta putoamisesta - repeytynyt kumikotelo.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kaikkiin ABS-vaijerijärjestelmiin SYS I-IV

Ohjeet

Kiinnitetään vaijerijärjestelmän alkuun ja loppuun ankkuripisteen ja päätytuen väliin.

Pituus (kokonaispituus)

20 cm

EN-standardi

795-B

Materiaali

Ruostumaton teräs / muovi / kumi

Väri

Musta, Hopeanharmaa

Paino

1,5 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot