ABS välikannake
ABS, välikannake, suora
VÄLIKANNAKE ABS 8 MM
Tuotenro 0838904077
EAN 4260486760362
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vaijerin välikannake, valmistettu ruostumattomasta V4A-teräksestä, sisältää kiinnitystarvikkeet.
Tiedot(X)
ABS-välikannake erityisesti ylitettäviin vaijerijärjestelmiin II ja IV, joissa on 6 tai 8 mm:n ruostumaton teräsvaijeri
Pituus (kokonaispituus) | 115 mm |
EN-standardi | 795 |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Vaijerin halkaisija | 8 mm |
Väri | Hopeanharmaa |
Paino | 180 g |