Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ABS vaijerikulkija

ABS, vaijerikulkija
VAIJERIKULKIJA ABS UNIVERSAL

Tuotenro 0838904069

EAN 4260486761260

-
ABS vaijerikulkija

Tuotenro 0838904069
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
ABS ProSlide: Alumiininen liukukappale, vaijerikulkija vaijerin päällä kulkeviin turvavaijerijärjestelmiin

Kun haluat käyttää täysin ylitettävää turvavaijerijärjestelmää, tarvitset vaijerikulkijan, joka kulkee vapaasti välielementtien ja kaarevien elementtien yli. ABS ProSlide on erittäin luja alumiininen vaijerikulkija, jota voi käyttää yhdessä kaikkien ABS-Lock SYS -turvavaijerijärjestelmien kanssa. Se sopii sekä 6 mm että 8 mm paksuille ruostumattomasta teräksestä valmistetuille vaijereille.



Irrotettava vaijerikulkija sulkeutuu automaattisesti, ja sillä voidaan suojata 1 henkilö putoamiselta standardin DIN EN 795:2012 kohdan C mukaisesti. Kulkija avataan punaisella vapautuspainikkeella.



Sen erikoisominaisuus on suuri kiinnityssilmukka joka mahdollistaa useiden erilaisten karabiinihakojen ja koukkujen kiinnittämisen ABS ProSlide -järjestelmään.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Vaijerikulkija on suunniteltu erityisesti ylitettäviin vaijerijärjestelmiin, joissa on 6 tai 8 mm paksu teräsvaijeri.


Vaijerikulkijaa voidaan käyttää myös sellaisissa ABS-vaijerijärjestelmissä, joita ei voi ylittää.

Ohjeet

ProSlide-vaijerikulkija avataan sivussa olevalla punaisella vapautuspainikkeella ja se sulkeutuu 6 tai 8 mm:n paksuisen teräsvaijerin yläpuolelle. Ylimääräisiä karabiinihakoja ei tarvita.

Pituus (kokonaispituus)

90 mm

EN-standardi

795

Materiaali

Alumiini

Vaijerin halkaisija

8 mm

Väri

Musta

Paino

92 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot