Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE -akkuporakone PROMO EDITION

Akkuporakone ABS18 SUBCOMP. PROMO EDITION
AKKUPORA ABS 18 SUBCOMPACT, EDITION1
MASTER M-CUBE

Tuotenro 5701426008
EAN 4099618305443

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin kompakti ja tehokas akkuporakone M-CLICK-pikavaihtojärjestelmällä kevyisiin ja keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin. Toimitetaan kestävässä työkalulaukussa, jossa on runsaasti säilytystilaa
  • Würth M-CLICK kara mahdollistaa poranterien ja ruuvauskärkien nopean ja työkaluttoman kiinnityksen M-CLICK- ja M-CLICK+ poraistukoihin ja kärkipitimiin, mikä takaa joustavan ja monipuolisen käytön

  • Kara ¼ tuuman kuusiokololla mahdollistaa C 6.3- ja E 6.3 -kärkien kiinnittämisen ilman poraistukkaa

  • Työskentely on miellyttävää ja vaivatonta kompaktin, ergonomisen ja kevyen rakenteen ansiosta

  • Laitteen pohjan vasemmalla ja oikealla puolella olevat kierreholkit mahdollistavat lisätarvikkeiden, kuten vyökoukkujen tai kärkipitimien kiinnittämisen

  • Tehokas, hiiliharjaton moottori ylikuormitussuojalla

  • LED-valo akun jalassa varmistaa, että työalue on hyvin valaistu

  • Korkealaatuisesta polyesteristä valmistettu työkalulaukku asiakirjataskulla, olkahihnalla ja vedenpitävällä muovisella alaosalla/pohjalla. Siinä on runsaasti tilaa porakoneelle sekä lisätarvikkeille, käsityökaluille, käyttötarvikkeille jne.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöjännite

18 V/DC

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) 1./2. vaihde vähint./enint.

0-450 / 0-1700 rpm

Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä ruuvaus

50 / 25 Nm

Poraistukan kiinnitysleveys vähint./enint.

1-13 mm

Poraistukan kiinnitys

M-CLICK

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Akun/pariston kapasiteetti

2 Ah

Poraushalkaisija enint., teräs

13 mm

Ruuvin halkaisija enint.

8 mm

Pituus (kokonaispituus)

124 mm

Korkeus

200 mm

Koneen paino akun kanssa

1.1 kg

ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE -akkuporakone PROMO EDITION sisältää:
Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT
1 x
Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT

AKKUPORA ABS 18 SUBCOMPACT, RUNKO

MASTER M-CUBE
Kuvaus: Very compact and powerful cordless drill/driver with M-CLICK quick-change system for light and medium-duty screwdriving and drilling tasks
Määrä: 1 x
1 x
Akku Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU LI-ION 18V/2,0AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kuvaus:
2 Ah
Kompakti, tehokas ja kestävä 18 voltin litium-ioniakku ammatti- ja yleiskäyttöön yhdessä uusien Würth-akkutyökalujen kanssa.
Määrä: 1 x
1 x
Laturi ALG 18 V M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/4 BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kuvaus: Sopii ladattaville 18 V BASIC M-CUBE -litium-ioniakuille
Määrä: 1 x
1 x
Pikaporaistukka 1-13 MM, M-CLICK

PORAISTUKKA 1-13 MM M-CLICK

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kuvaus: Pikaporaistukka M-CLICK-pikavaihtojärjestelmällä joustavaan käyttöön Würthin akkuporakoneissa/ruuvinvääntimissä, joissa on M-CLICK-kara
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot