ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE -akkuporakone PROMO EDITION
Akkuporakone ABS18 SUBCOMP. PROMO EDITION
AKKUPORA ABS 18 SUBCOMPACT, EDITION2
MASTER M-CUBE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Würth M-CLICK kara mahdollistaa poranterien ja ruuvauskärkien nopean ja työkaluttoman kiinnityksen M-CLICK- ja M-CLICK+ poraistukoihin ja kärkipitimiin, mikä takaa joustavan ja monipuolisen käytön
- Kara ¼ tuuman kuusiokololla mahdollistaa C 6.3- ja E 6.3 -kärkien kiinnittämisen ilman poraistukkaa
- Työskentely on miellyttävää ja vaivatonta kompaktin, ergonomisen ja kevyen rakenteen ansiosta
- Laitteen pohjan vasemmalla ja oikealla puolella olevat kierreholkit mahdollistavat lisätarvikkeiden, kuten vyökoukkujen tai kärkipitimien kiinnittämisen
- Tehokas, hiiliharjaton moottori ylikuormitussuojalla
- LED-valo akun jalassa varmistaa, että työalue on hyvin valaistu
- Korkealaatuisesta polyesteristä valmistettu työkalulaukku asiakirjataskulla, olkahihnalla ja vedenpitävällä muovisella alaosalla/pohjalla. Siinä on runsaasti tilaa porakoneelle sekä lisätarvikkeille, käsityökaluille, käyttötarvikkeille jne.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 18 V/DC |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) 1./2. vaihde vähint./enint. | 0-450 / 0-1700 rpm |
Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä ruuvaus | 50 / 25 Nm |
Poraistukan kiinnitysleveys vähint./enint. | 1-13 mm |
Poraistukan kiinnitys | M-CLICK |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Akun/pariston kapasiteetti | 2 Ah |
Poraushalkaisija enint., teräs | 13 mm |
Ruuvin halkaisija enint. | 8 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 124 mm |
Korkeus | 200 mm |
Koneen paino akun kanssa | 1,1 kg |
DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 SUBCOMPT)-WO.BTRY
MASTER M-CUBEAKKU LI-ION 18V/2,0AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRPORAISTUKKA 1-13 MM M-CLICK
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRHOLD-BIT-(M-CLICK)-1/4IN-MAGN
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRANGLATTCH-(M-CLICK+)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRECATTCH-(M-CLICK)-1/4IN
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRJos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta