ACS cars kalibrointitaulujen teline, säätökiskot
Kalibrointilevyjen säätökisko
ACS WOW AUTO TOYOTA TELINE
Tuotenro W074210008
EAN 4062856177462
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sarja koostuu kahdesta ohjainkiskosta
- Yläkisko: Ilman mitta-asteikkoa
- Alakisko: Mitta-asteikolla kalibrointitaulujen asemointiin
Säätökiskoja tarvitaan eri kalibrointitauluille!
Tiedot(X)
Kameraan perustuvien ajoavustinjärjestelmien kalibrointiin
Kiinnitä säätökiskot ACS cars kalibrointityökalun taulunkiinnitysruuveihin ja lukitse ne paikoilleen. Kalibrointitaulut liu’utetaan säätökiskoihin ulkopuolelta ja kohdistetaan merkintöjen avulla diagnostiikkaohjelmiston asetusarvojen mukaisesti.
Leveys | 74 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1600 mm |
Korkeus | 10 mm |
Tuotteen paino | 3040,000 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!