ADR-kaapelin kytkentäpistorasia
ADR-kaapelikytkentärasia, sis. 16 tuloa/lähtöä
KYTKENTÄRASIA ADR 16XPK
Tuotenro 051096116
EAN 4045989209026
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kotelon materiaali: vedenkestävä, muovia
Liitäntä: 10 PG 9 -kierteistä liitäntää, 5 PG 13,5 -kierteistä liitäntää, 1 PG 16 -kierteinen liitäntä (4 reikää voidaan suurentaa koosta PG 9 / PG 13,5 kokoon PG 16)
Sulkumekanismi: 2 jousikiinnitintä tai 4 ruuvia
Kiinnittäminen: 4 reikää 5,5 mm, akselietäisyys 65/110 mm
Mukana:
- Tiivistelukot 4 x PG 9; 2 x PG 13,5; 1 x PG 16
- 1 monitiivisteupote
- 4 ruuvia 4 x 20, A2
Tiedot(X)
Materiaali, kansi | Muovi |
Materiaali | Muovi |
Pituus (kokonaispituus) | 167 mm |
Leveys | 157 mm |
Korkeus | 99 mm |
IP-suojausluokka | IP 69K |
PLGCON-FITTING-COUNTERNUT-PG09
PLGCON-FITTING-COUNTERNUT-PG16
PLGCON-FITTING-COUNTERNUT-PG13,5
PLGCON-PLUGINRT-11X8PIN-4X4PIN