Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ADR-kaapelin kytkentäpistorasia

ADR-kaapelikytkentärasia, sis. 4 tuloa/lähtöä
KYTKENTÄRASIA ADR 4XM20

Tuotenro 0510961040

EAN 4056807002552

-
ADR-kaapelin kytkentäpistorasia

Tuotenro 0510961040
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
ADR-versio, jossa on 4 tuloa/lähtöä, valmis kokoonpano

Kotelon materiaali: vedenkestävä, muovia



Liitäntä: 4 M 20 x 1,5 -kierreliitokset (tai vaihtoehtoisesti: PG13.5-kierreliitokset)



Sulkumekanismi: 4 ruuvia



Kiinnitysmateriaalit: 2 reikää 5,5 mm, akseliväli 150 mm



Mukana:


  • Tiivistelukot 3 x M20

  • 1 monitiivisteupote

  • 4 ruuvia 4 x 20, A2

  • 2 tiivistealuslevyä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali, suojus/kotelo

Muovi

Materiaali, kansi

Muovi

Pituus (kokonaispituus)

158 mm

Leveys

99 mm

Korkeus

63 mm

IP-suojausluokka

IP 69K

ADR-kaapelin kytkentäpistorasia sisältää:
Pistokeliitin, hyppyjohdin/kieleke 6,3x0,8 mm
1 x
Pistokeliitin, hyppyjohdin/kieleke 6,3x0,8 mm

PLGCON-PLUGINRT-6X8PIN-8X4PIN

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot