Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ADR-kilpi

ADR-kilpi
VAROITUSKILPI

Tuotenro 081220 2

EAN 4011231775281

-
ADR-kilpi

Tuotenro 081220 2
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
Ajoneuvojen ja säiliöiden varoitusmerkintä

Vaakasuunnassa taittuva


Kyltti voidaan kiinnittää pysyvästi ajoneuvoon ja avata keskeltä tai taitella tarpeen mukaan kääntösalvan avulla



Sisältää reunan suojauksen



Heijastava materiaali: Tyyppi I (fluoresoiva)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Vaarallisia aineita kuljettavien ajoneuvojen merkintään ADR-määräysten mukaisesti: Liite A, luku 5 ja liite B, luku 8


Vaarallisten aineiden maantie- ja rautatiekuljetuksiin (esim. bensiini, lämmitysöljy, diesel).

Leveys

300 mm

Korkeus

400 mm

Väri

Oranssi

Materiaali

Teräs

Malli

Yleismalli

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot