Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

AL 1100 -alumiinipasta

Alumiinipasta AL 1100
ALUMIINIPASTA AL1100 1 KG

Tuotenro 089311010

EAN 4062856066261

-
AL 1100 -alumiinipasta

Tuotenro 089311010
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
Korkeita lämpötiloja ja korkeaa painetta kestävä, erittäin hyvin tarttuva voiteluaine.
  • Tehokas kiinnileikkautumiselta suojaava alumiini-/kuparipohjainen voiteluaine

  • Estää kiinnipalamisen ja -leikkautumisen, kylmähitsautumisen, kulumisen, korroosion ja kitkakorroosion

  • Varmistaa ruuviliitosten tasaisen avautumisen, sopii erinomaisesti eristäväksi tahnaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettujen ruuvien ruuviliitoksiin

  • Kestää vettä, heikkoja happoja ja emäksiä
Huomautus

Ei saa levittää maalatuille pinnoille.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.

Käyttöalue

Voiteluaine kestää korkeita lämpötiloja ja sopii levyjarrupalojen takapintojen voiteluun (estää kitinää), ruuviliitosten (pakosarjan ruuvit, sytytystulppien kierteet jne.), laakerien, nivelien, liitosten, liukupintojen jne. voiteluun. Estää kiinteiden tiivisteiden kiinnitarttumisen ja voidaan käyttää myös kontaktisuojana MIG-hitsauspistoolien suuttimissa (hitsaus inerttikaasulla), akuissa ja akun navoissa.

Ohjeet

Pinnat on puhdistettava huolellisesti, eikä niissä saa olla pölyä tai voiteluainejäämiä. Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Levitä ainetta käsiteltävälle pinnalle tasaisesti käyttämällä lastaa tai sivellintä.

Tuotepakkaus

Purkki

Sisältö/tilavuus

1100 ml

Sisällön paino

1000 g

Käyttölämpötila vähint./enint.

-80 – 1100 °C

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

Väri

Hopeanvärinen

Tiheys/ominaispaino

1,1 g/cm³

Haju/tuoksu

Öljy

Kemiallinen perusta

Mineraaliöljy

Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti

7 mm²/s

Perusöljyn viskositeetin edellytykset

40 °C lämpötilassa

Silikoni - vapaa

Kyllä

Happo-vapaa

Kyllä

Hartsi - vapaa

Kyllä

AOX-vapaa

Kyllä

Kestävyys

Vesi, Heikot emäkset, Happo

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot