ALBA PROFI - letkukärry
Alba Profi letkukärry
ALBA PROFI, LETKUKÄRRY, GALV.TERÄS
Tuotenro 5971350011
EAN 4056807012766
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Optimaalinen painojakauma ja isot pyörät tekevät kärrystä helposti liikuteltavan.
Materiaali: Runko: kuumagalvanoitu teräs, korkea korroosion kesto
Renkaat: puhkeamattomat PU-pyörät
Letkuliitäntä: 1”
Käyttöpaine: 12 bar
Paino: 28 kg
Letkutilavuus: 16 mm - 120 m, 19 mm - 100 m, 25 mm - 60 m
Valmistusmaa Sveitsi
Letku ei sisälly hintaan.
Tiedot(X)
Tuotteen paino | 1,000 g |